ツールキャビネット

ツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWERツールキャビネット - SSPOWER
(1件のレビュー)

ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。

用途工具やパーツの収納・整理に。本体質量(kg)68取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040引出し7段内容量1台
取扱説明書:(0.22MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065596TC-8B240スチール857676459
230,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59065596
2014-10-08
用途: 複数場所で工具を必要とする作業

女性一人での組み立ては重いので難しいです。キャビネット引出内に車輪があると助かります。ひきだしがうまく閉まらないので、しっかり閉まる仕組みのほうが安全かと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする