曜日別特売

絶縁抵抗計(校正書・トレーサビリティ体系図付)

絶縁抵抗計(校正書・トレーサビリティ体系図付) - 共立電気計器
用途
600V未満の回路・機器の絶縁測定から制御機器の絶縁測定まで幅広く対応
付属品
7149(リモートスイッチ付プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、取扱説明書
測定範囲
【絶縁抵抗計】(第1)[125V]0.02~10MΩ[250V]0.05~20MΩ[500V]0.1~50MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 【電圧計】AC 0~600V
質量(g)
約340(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 600V
定格電圧(V)
125/250/500
耐電圧
AC3700V/1分間
使用電池
単3乾電池(R6P)×4(1.5V)
測定電流
【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~+20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
【絶縁抵抗計】(0及び∞目盛の確度)目盛長の0.7%以下 【電圧計】最大目盛値の±3%(ACVレンジ)最大目盛値の±5%(ACVレンジ以外)
短絡電流(mA)
DC1.5以下
有効最大表示値
20/50/100MΩ
校正証明書
一般校正
内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596995863322A(証明書3点セット付)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする