クランププローブ

クランププローブ - 横河計測

・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ

ケーブル長(m)
約2.5
出力電圧(V)
AC 0 ~ 4 (10 mV/A)
周波数特性
±1.5%rd±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rd±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz)
確度(℃)
振幅:±1%rd±0.2mV(40Hz~1kHz)位相:±3°以内(40Hz~1kHz)(23℃±5℃)
測定範囲(A)
AC 0 ~ 400
係数
±0.05%fs
出力端子
バナナプラグ
特性
応答:約0.4(μs)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0326992296001
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする