曜日別特売
(9件のレビュー)

握りやすさを追求したハンドル形状です。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
爪形状
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0838236751-0A160111-2198125直爪0.8
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838246451-1A160111-3917127直爪1.0
3,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838238551-2A165111-3933129直爪1.8
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838240351-3A205111-3950200直爪2.3
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0838237651-0B155111-2201125曲爪0.8
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838247351-1B155111-3925127曲爪1.0
3,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838239451-2B160111-3941129曲爪1.8
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0838241251-3B200111-3968200曲爪2.3
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08382367
2019-09-17
用途: モーター軸受(軸径φ3mm)のメンテナンス
製造業

グリップの大きさ、バネの強さ、支点のスムーズさで使用感は問題ないです。先端は十分細く3mmスナップリングでも使いやすかったです。細かい点では、先端曲げ方向は180度ではなかったり、先端の揃えも若干違うので削って揃えました。表面仕上げは価格それなりだと感じましたが用途には影響ないです。

対象商品 : 08382367
2018-08-27
用途: モーター軸固定

3mmのグリップ止め輪の取り付けに使用。先端が細いので小さい止め輪もしっかり保持できるのが良い。開き止めのネジ頭もつまみやすくて使い勝手が良いです。

対象商品 : 08382394
2016-12-01
用途: 古い汎用旋盤のメンテナンス。 狭いギアボックス空間でのスナップリング交換
岡崎製作所製造業

他社製品では、取手が大きすぎて、狭い空間での作業ができなかった。
これは、少し小ぶりなので、丁度良いおおきさだった。スナップリング
の引っ掛かりもしっかりしていて、使いやすかった。
いままで、ギアボックス内では、ギアに取手が当たって奥にあるプーリー軸のスナップリングが交換できなかったので、本当に助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08382367
2016-10-29
用途: フライスの修理
株式会社藤田製作所

出張先で再々紛失してくるので
早く届いて助かりました。

対象商品 : 08382464
2015-10-14
用途: ミッション組付け
ティー・ウェイサービス業

使うクリップにしっくり馴染み使いやすい。

対象商品 : 08382367
2017-08-10
用途: レーシングカートエンジンのスナップリング取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

先端の剛性がとても弱くスナップリング2個の脱着で先端が曲がりました。今までモノタロウさんで購入した商品の中で最悪な工具でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 08382385
2014-10-16
用途: エンジン分解時

スナップリングの張力に負けない剛性がありますので、作業性が大変良いです。

対象商品 : 08382367
2015-03-18
用途: ベアリング交換

口が開きすぎです。
軸径合ってても口が開いてるので穴ピッチが合いませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする