スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪 - TRUSCO
(2件のレビュー)

握りやすさを追求したハンドル形状です。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
爪先端径(Φmm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0838230650-0A160111-22871100.86~10
3,310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
0838244650-1A160111-23091121.010~25
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
0838232450-2A165111-23251151.825~40
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
0838234250-3A205111-23411852.340~65
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08382446
2019-02-06
用途: バイクホイールベアリング交換

ベアリングを止めているサークリップを外すのに使用しました、
安物で始めたのですがいきなり爪が折れ此を購入して作業、
グリップも握りやすく無事外すことが出来ました、
さすがMade in Japanですね。

対象商品 : 08382324
2017-03-29
用途: 機械メンテ時
製造業

直爪のものを探していたので、丁度よかったです。問題なく使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする