ヒサゴ
サテンタックシール
(2件のレビュー)
ラベル厚(mm)
0.27
面付
ノーカット
紙質
サテン(レーヨン)
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
248
片数
20片
余白
なし
アズワン品番
64-8845-11
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状
四角
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700986
A4TS
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください