ヒサゴ
タックシール B4 24面 100枚入り
(1件のレビュー)
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。
用途
連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。
ラベル厚(mm)
0.16
面付
24面(4列×6段)
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
91×42.8
坪量(g/m
2
)
138
片数
2400片
余白
なし
アズワン品番
64-8848-91
入数
100シート
シートサイズ
B4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
四角
内容量
1袋(100枚)
注意
プリンタの機種によっては印字適正に多少の差が生じる場合があります。
一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付ラベルの印刷ができない機種があります。印刷前に必ず、ハードメーカーにご確認のうえ、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59701643
GB865
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください