ヒサゴ
ファイルラベル
ラベル厚(mm)
0.2
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
179
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
角丸
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702124
OP1903-N
74×10
12面(1列×12段)
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
59702133
OP1904-N
12×120
7面(7列×1段)
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
59702142
OP1905-N
44×25
10面(2列×5段)
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59702151
OP1906-N
90×25
5面(1列×5段)
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください