ヒサゴ
インデックスラベル
ラベル厚(mm)
0.2
ラベルサイズ(mm)
20×24
面付
20面(4列×5段)
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
179
片数
200片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
角丸
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702167
OP1907-N
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください