ヒサゴ
DVD・CD-Rラベル
厚さ(mm)
0.14
ラベル厚(mm)
0.08
面付
1面
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
135
サイズ(mm)
148×148
素材
上質紙
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702413
CJ7006S
外円直径116 内円直径41
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
59702422
CJ7007S
外円直径116 内円直径24
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください