ヒサゴ
DVD・CD-Rケースレーベル
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.18
面付
ふた用・底用各1面
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
素材
上質紙
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
ふた用120×120、底用150×117
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702465
CJ7018S
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください