名刺・カード

名刺・カード - ヒサゴ名刺・カード - ヒサゴ
厚さ(mm)0.20面付10面材質素材紙紙厚(mm)0.20ラベルサイズ(mm)90×55坪量(g/m2)151シートサイズA4適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59702815BM401S小染 はな 白
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
59702824BM402S小染 はな 絹
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
59702833BM403S小染 はな きはだ
700
取扱い終了
59702842BM404S小染 はなうすべに
700
取扱い終了
59702851BM405S小染 はな 草
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする