ヒサゴ
はがき・カード
面付
4面
紙質
マットコート紙
ラベルサイズ(mm)
105×148.5
坪量(g/m
2
)
227
ラベル厚(mm)
0.24
余白
なし
用紙サイズ
A4
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
アズワン品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703052
KLP12
1袋(200枚)
800片
64-8849-18
200シート
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
59703043
KLP12S
1袋(20枚)
80片
65-0372-33
20シート
¥
1,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください