はがき(郵便番号枠付)

はがき(郵便番号枠付) - ヒサゴはがき(郵便番号枠付) - ヒサゴはがき(郵便番号枠付) - ヒサゴ
(2件のレビュー)
面付4面シートサイズA4ラベル形状はがき(郵便番号枠付)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙質
ラベルサイズ(mm)
坪量(g/m2)
片数
ラベル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59702937OP1099N1袋(20枚)上質紙A6サイズ 105×148.515780片0.18
1,000
799
879(税込)
当日出荷
59702946GB1099N1箱(200枚)上質紙A6サイズ 105×148.5157800片0.18
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
59703061KLP12YS1袋(20枚)マットコート紙105×148.522780片0.24
960
取扱い終了
59703077KLP12Y1袋(200枚)マットコート紙105×148.5227800片0.24
5,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59702937
2024-08-01
用途: 挨拶状など
株式会社明治機械製作所

4枚同時にプリントできるので時短になり助かってます。

対象商品 : 59703061
2022-05-06
用途: 金魚用浄水器用ホース
卸売・小売業

先日交換が出来ないか投稿したが全く返事がない、どうなっているのだ。
可否の連絡ぐらいしてほしい。

MonotaROからの回答

キャンセル、返品、交換等のご依頼は、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらは基本ご依頼を承っておりません。状況によっては窓口よりかなりお時間をいただくこともございますので、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする