ヒサゴ
はがき・カード
カラーレーザプリンタ専用の落ち着いたマットコート紙です。
なめらかな手ざわりで高級感のあるはがき・カードです。
郵便番号枠がないのでカードにもお使いいただけます。
特厚口用紙を使用しています。
白色度(%)
81.6
紙質
マットコート紙
ラベルサイズ(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
227
面付
1面
片数
50片
ラベル厚(mm)
0.24
余白
なし
用紙サイズ
ハガキ
郵便番号欄
なし
入数
50シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703086
KLP13S
0.24
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください