曜日別特売

チケット

チケット - ヒサゴチケット - ヒサゴ
面付5面紙質マット紙ラベルサイズ(mm)210×56(半券60×56)坪量(g/m2)157ラベル厚(mm)0.17シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)ラベル形状チケット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703147CJ1511袋(100枚)500片100シート
4,040
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59703131CJ151S1袋(20枚)100片20シート
740
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59703131CJ151S59703147CJ151CJ151S チケット ヒサゴ 59703147チケットヒサゴ1袋(100枚)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする