チケット

チケット - ヒサゴチケット - ヒサゴチケット - ヒサゴチケット - ヒサゴ
(1件のレビュー)

デザイン入りのチケットフォームなら、簡単にきれいなチケットを作ることができます。
発表会や展示会、パーティーなどのイベントのチケットも、オリジナルデザインで簡単・きれいに作成できます。

面付5面紙質素材紙ラベルサイズ(mm)210×59.4(半券60×59.4)坪量(g/m2)81片数250片ラベル厚(mm)0.1入数50シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状チケット内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703165OP1215ローズ
1,380
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
59703174OP1216マリン
1,380
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703165
2016-02-10
用途: イベントの領収書&座席券

高級感があり手作りとは思えない見栄えでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする