曜日別特売

サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー

サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー - KOITO(小糸製作所)サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー - KOITO(小糸製作所)サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー - KOITO(小糸製作所)サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー - KOITO(小糸製作所)

2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。

形状角型アンバー定格電圧(V)24コード長さ(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970680523000-1194024白熱バルブ(1363)アンバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5970681423000-1194524白熱バルブ(3640)アンバー
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする