曜日別特売

ピカライト PKL型Φ130タイプ

ピカライト PKL型Φ130タイプ - KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプ - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の決定版
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!!
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。

質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2内容量1個
注意
※外部突起要件には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59707252PKL-130BY3DC12DC10~15
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
59707261PKL-130CY3DC24DC19~30
12,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
59707277PKL-130DY4DC48DC35~60
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-02
用途: 土木工事での車両の出入り
ニシダ電器建設業・工事業

日の当たる場所では、輝度が足りない気がします。見る角度で違います。
取り付けネジはステンレスで全体的にしっかりとした作りです。取り付け金具も130Φ用とか100Φ用とハッキリ分かる様に説明文を付けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする