曜日別特売

フラッシュランプ・ランプユニット

フラッシュランプ・ランプユニット - KOITO(小糸製作所)フラッシュランプ・ランプユニット - KOITO(小糸製作所)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59707532MFLU1212散光式警光灯(M型フラッシュランプ12V)全光時12
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
59707557MFUNIT12I12散光式警光灯(M型フラッシュランプ12V)インナーレンズタイプ全光時12
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
59707575MFLU2424散光式警光灯(M型フラッシュランプ24V)全光時17
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
59707611MHFPU2424散光式警光灯(M型フラッシュランプ24V)複合タイプ用全光時17
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
59707541MFLU100100丸型警光灯(FL-8E型100V)、散光式警光灯(FLP-43E型 100V)全光時9
15,500
取扱い終了
59707566MFUNIT12R12散光式警光灯(M型フラッシュランプ12V)リフレクタータイプ全光時12
16,800
取扱い終了
59707584MFUNIT24I24散光式警光灯(M型フラッシュランプ24V)インナーレンズタイプ全光時17
16,800
取扱い終了
59707593MFUNIT24R24散光式警光灯(M型フラッシュランプ24V)リフレクタータイプ全光時17
16,800
取扱い終了
59707602MHFPU1212散光式警光灯(M型フラッシュランプ12V)複合タイプ用全光時12
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする