KOITO(小糸製作所)
小型船舶用 12V
(2件のレビュー)
口金
BA15d
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
12
内容量
1箱(5個)
注意
※小型船舶以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709544
1220V-00000
S28
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
59709553
12300-00000
S25
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください