白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用

白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)
(5件のレビュー)
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球内容量1セット(2個)
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710551KFL-141YS1235ランプ(KFL-141Y)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×1
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
59710567KFL-161YS1235ランプ(KFL-161Y)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×1
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59710551
2024-06-16
用途: トラックの電装
運輸・通信業

2トントラックの補助ランプとして購入しました。
大きさも丁度よくセットのスイッチもレトロな感じで満足しました。

2022-04-21
用途: 旧車の補修
その他業種

旧車用で買いました。付属のプルスイッチのおかけで室内の雰囲気も壊さず満足です。ただ、白熱電球の35wなので実用性は無く、照してるかどうか分からないレベルで暗いです。見た目重視で取り付けるなら良いですが、実用性で取り付けるならH3のモデルを買いましょう。

対象商品 : 59710551
2021-03-28
用途: 全部入りれこの値段は安い

サイズが少し小さいのですが、ライト2個やスイッチや金具等が全部入りなのでお買い得です。スイッチや取扱説明書がレトロで良くも悪くも昔から変わってない感じが超良いです。

対象商品 : 59710551
2020-04-16
用途: 30年前の軽トラに

現代のLED光源のシャープな光の物より電球式のぼんやりした物が欲しかったので探してました。
物はメーカー製なので間違いないです、レトロなスイッチも付いており商品自体には関係ありませんが取説の雰囲気も最高です。

対象商品 : 59710551
2020-12-22
用途: 車カスタムに

とても良い商品です価格もかなり安く購入出来たので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする