白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用

白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)
(4件のレビュー)
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球内容量1個
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
質量(g)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710594KFL-141Y12354203000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
59710603KFL-161Y12355304000
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59710603
2024-03-12
用途: 軽トラ用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単。明るさも丁度良い。何しろ厚み幅が丁度良く、バンパーに干渉しない。

対象商品 : 59710603
2022-06-24
用途: 全て揃っています
株式会社steam

他のページの同製品よりも何故か安く、商品名には「補修用」とあったため、電球が同梱されていないとかかな?と思っていたのですが、本体、ブラケット、ゴムクッション、各ネジ、電球と全て揃っています。
配線は本体から+線が1本伸びていて、防水ギボシのオス端子(多分、矢崎総業?)が付いています。
本体からブラケットそのものがアースに繋がっているため、取り付け中などに他の配線などが触れないように注意してください。
簡単な工具と防水ギボシ一本で取り付けできるため手軽で良いですね。
それにしてもカッコいいなあ~

対象商品 : 59710603
2021-03-28
用途: 旧車にバッチリ合います!

旧車のバンパー上に装着しましたが、雰囲気がバッチリ合います。
5ナンバーフルサイズセダンの場合、サイズもちょうどいい感じです。
この161シリーズや141シリーズはスイッチやライトカバーが付いてたり付いてなかったりするので、金具等はバラで買えると大変助かりますので☆4つにしました。

対象商品 : 59710603
2020-01-07
用途: 古いクルマの補修用に
有限会社カメラの平松

古いクルマの補修用に購入。当初小ぶりの141Yを購入しましたが車体に取り付けたところサイズ感がイメージと違い161Yを買いなおしました。価格が安いので買いなおしもあまり悩まずに済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする