曜日別特売

白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用

白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 - KOITO(小糸製作所)
(5件のレビュー)
形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球内容量1個
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
質量(g)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710612FL-121Y12354553500
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
59710621FL-141Y12355904000
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: jb64作業灯
製造業

去年に購入 補修用1個値段1708円でした。×2個
レンズがガラス製で昭和の代物ですね。やっと在庫切れかな。

対象商品 : 59710612
2024-03-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型のガラス製でデザインで昔の車にピッタリでした。

対象商品 : 59710621
2020-12-10
用途: ドレスアップのため、クラシックMINIに取り付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いので納得しますが、ステー等が錆びやすいのではと危惧しています。高くてもクオリティーが良い商品の選択肢があればと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 59710612
2019-07-28
用途: 自家用に取りつけました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトの配光が良く白熱球でも明るくて満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 59710612
2015-04-24
用途: フロントバンパーに付けます。
WESTHILL SPEED SHOP

フロントバンパーに取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする