曜日別特売

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズ

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズ - GSユアサ
(18件のレビュー)

農業機械特有の厳しい使用環境に対応したバッテリー。
外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また、突出形状にすることにより土や泥による目詰まりがしにくく、かつ開けやすくなっています。
自己放電や液減りを抑えたカルシウムタイプを採用。また、ガラスマット付きセパレータと正極板を鋳造式グリッドにすることで振動にも強くなっています(但し、30HRYと4DTLは低アンチモンタイプ)。
製品保証/12ヶ月

形状上部突出内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さL×幅W)(mm)
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59713315GYN-30A19L7.0(5時間率)21(最大外形)187×1272.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713324GYN-30A19R7.0(5時間率)21(最大外形)187×1272.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713333GYN-40B19L9.0(5時間率)28(最大外形)186×1272.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713342GYN-40B19R9.0(5時間率)28(最大外形)186×1272.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713351GYN-55B24L12.5(5時間率)36(最大外形)238×1283.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713367GYN-55B24R12.5(5時間率)36(最大外形)238×1283.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713376GYN-80D26L18.5(5時間率)55(最大外形)260×1735.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713385GYN-80D26R18.5(5時間率)55(最大外形)260×1735.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713394GYN-95D31L20.5(5時間率)64(最大外形)305×1736.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713403GYN-95D31R20.5(5時間率)64(最大外形)305×1736.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713412GYN-30HRY26.5(5時間率)88(最大外形)343×1728.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59713421GYN-4DTL35.5(5時間率)110(最大外形)508×20811.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59713385
2024-02-12
用途: クボタートラクターで使用
農・林・水産業

メンテナンスフリーバッテリーからの交換時
バッテリー接続線が、給水用の蓋と少し干渉するので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 59713376
2022-02-03
用途: 農業機械メンテナンス
農・林・水産業

迅速な発送の対応を頂きありがとうございます。
お陰様ですぐに作業をすることができました。

対象商品 : 59713315
2022-05-04
用途: 農業機械用
農・林・水産業

しっかりと始動することができました。耐久性はこれからと思います。

対象商品 : 59713403
2020-11-19
用途: トラクターバッテリーに装着
原田農園農・林・水産業

使用中トラクターバツテリーの赤ランプ点滅が度々点くため交換しました。同じメーカーのものです。過去のユアサバッテリーよりランクをあげました。今度の連休に稼働します。装着時赤ランプは点滅しませんでした。試運転は良好

1が参考にしています
対象商品 : 59713333
2020-06-30
用途: コンバインに、装着
農・林・水産業

パワー余裕、充電式の再、蒸留水の補給する栓が手で回せるのが、便利。

1が参考にしています
対象商品 : 59713333
2020-05-26
用途: 農業用コンバインに使用
農・林・水産業

バッテリーを簡単に装着できて又品物が到着が早かった

1が参考にしています
対象商品 : 59713351
2019-10-01
用途: 農業機械に使用
農・林・水産業

製品は一流メーカーですので安心して付け替え起動力も十分納得です。

1が参考にしています
対象商品 : 59713367
2018-11-13
用途: 農作業
個人農・林・水産業

農機具用バッテリーを探していたので、直ぐに注文しました。
商品到着後天候の状況を見て使用しました、調子良く一発で始動しました。
自動車用より高価ですが満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
高さはいくらですか?
回答:
箱高:202mm 総高:225mmとなります。
対象商品:
59713376
2013-04-07

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする