カルトンヘラ

カルトンヘラ - 井上工具
(1件のレビュー)

カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。
対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。

幅(mm)19材質ポリウレタン厚さ(mm)6高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5971429512501
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59714295
2021-04-26
用途: カルトナージュ
その他業種

カルトナージュの作業に、とっても便利です。上下で形が違い様々な用途に合わせて使えます。
この一本で済みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする