曜日別特売

シリコンコーキングヘラ

シリコンコーキングヘラ - 井上工具シリコンコーキングヘラ - 井上工具シリコンコーキングヘラ - 井上工具シリコンコーキングヘラ - 井上工具シリコンコーキングヘラ - 井上工具シリコンコーキングヘラ - 井上工具
(6件のレビュー)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5971441715050Rタイプ(コーナー用)756-3736(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)シリコンゴム30170
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5971442615051Rタイプ(コーナー用)756-3744(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)シリコンゴム35174
オープン
459
505(税込)
当日出荷
5971443515052Rタイプ(コーナー用)756-3752(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)シリコンゴム40180
オープン
499
549(税込)
当日出荷
5971444415070平面タイプ756-3761(本体)ポリアセタール、(ゴム部分)シリコンゴム30163
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5971445315071平面タイプ756-3779(本体)ポリアセタール、(ゴム部分)シリコンゴム38163
オープン
439
483(税込)
当日出荷
5971446215072平面タイプ756-3787(本体)ポリアセタール、(ゴム部分)シリコンゴム45163
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59714435
2023-05-14
用途: シール作業
矢部鉄建建設業・工事業

思い通りのシール作業、仕上げができます
ただ一回目でゴム部分の接着が剥がれました もう少し気を使っていただければと思います

対象商品 : 59714435
2021-10-10
用途: シーリング工事

こんな幅広なヘラは初めてでしたが案外使えました。。

対象商品 : 59714417
2020-09-03
用途: コーキング仕上げ
長谷部工業

スポンジのついたヘラはいくつかありますが、どれも腰がなくいまいちでしたが、こちらの商品はこしがあって使いやすい

対象商品 : 59714417
2018-03-08
用途: 家の壁紙角部コーキング補修に使用

先端部柔らかくとても他の物に比べとても使い易かった。

対象商品 : 59714444
2022-03-29
用途: シーリング
笹川組サービス業

凸凹の壁のシーリングの際にと思い購入、もう少ししなりが有れば

対象商品 : 59714417
2016-06-12
用途: シーリング
カントウシーリング防水

プロが使う物ではない。失敗した!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする