のりヘラ 滑り止め付 1.5

のりヘラ 滑り止め付 1.5 - 井上工具

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)1.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5971461112350150
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
5971462712352180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする