曜日別特売

はがしヘラ R

はがしヘラ R - 井上工具はがしヘラ R - 井上工具
(11件のレビュー)

ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。

幅(mm)40トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)150質量(g)16内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5971466311142
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: チラシをはがします
その他業種

掲示板に貼ってある、チラシがワッポンなのではがすときに使用しています

対象商品 : 59714663
2022-12-15
用途: 粘着テープ剥がし
建設業・工事業

ちょうどよい大きさの本体。先端に曲面があり、使いやすい。

2022-09-19
用途: ボートの古いシール剥がし
サービス業

古いシールを剥がすために買いました。スムーズに使え、FRPに傷がつかずに良かった。

対象商品 : 59714663
2021-07-08
用途: グリスの塊落とし
教育・研究機関

チェーンに付着したグリスの塊を剥がすために購入しました.金属ヘではチェーンに傷つけますので,樹脂ヘラで試してみることにしました.適度な強度があり,使いやすいと思います.

対象商品 : 59714663
2021-06-04
用途: 草刈機スパイダーモアのカバー掃除に

カバー内に刈った草などがたまるので、ザックリ落とすのに使用しています。ちょうどいい硬さでカバーは鋼板製ですが、キズがつきにくい感じです。

対象商品 : 59714663
2020-09-02
用途: 両面テープ剥がしヘラ
運輸・通信業

お店で購入した物はヘラの部分が直ぐにボロボロになってしまうけどこのヘラは丈夫で直ぐにボロボロにならなかったので大変気に入っております。

対象商品 : 59714663
2020-08-17
用途: 定期的に貼替の必要があるラベルシールの剥がし時

金属等ザラツキの無い面への貼付物が剥がし易くなった

2025-03-06
用途: テレビやリモコン等の解体
不動産業

テレビやリモコンの調子が悪くなった時に内部の基板のメンテナンスをするのにカバーを外して解体する必要があります。マイナスドライバーの先をカバーの隙間に差し込んでツメを外そうとするのですが、マイナスドライバーが金属であるため、どうしても傷が付いてしまいます。このはがしヘラは手に収まる丁度よい大きさで先が尖っていて力も入れやすく、傷を付けることなく外すことが出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする