ダイアフラムエアレスユニット(カート式)

ダイアフラムエアレスユニット(カート式) - アネスト岩田

塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。
吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。

用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結内容量1台
注意
※ノズルチップは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59714977EX-700
682,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする