曜日別特売

中パネル球

中パネル球 - ELPA中パネル球 - ELPA中パネル球 - ELPA中パネル球 - ELPA
(2件のレビュー)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。

口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715031G-122H5110
オープン
159
175(税込)
当日出荷
59715022G-3101H330
オープン
152
167(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715022
2015-11-07
用途: パネル電球交換

確かな商品です。安心して使用できます。

対象商品 : 59715022
2015-10-21
用途: 操作盤の電球交換

確かな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする