LED電球 ナツメ球タイプ

LED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPALED電球 ナツメ球タイプ - ELPA
(17件のレビュー)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
種類
口金
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715372LDT1N-G-E12-G100465屋内用E12200.5180.006昼白色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715363LDT1L-G-E12-G101465屋内用E12200.5150.006電球色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715345LDT1CN-G-E12-G105465屋内用E12200.5180.006クリア昼白色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715336LDT1CL-G-E12-G106465屋内用E12200.5150.006クリア電球色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715354LDT1B-G-E12-G102465屋内用E12200.5-0.006
オープン
768
845(税込)
当日出荷
59715381LDT1R-G-E12-G104465屋内用E12200.5-0.006
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715397LDT1Y-G-E12-G103465屋内用E12200.5-0.006
オープン
768
845(税込)
当日出荷
59715433LDT1N-G-E17-G1104810屋内用E17200.8400.01昼白色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715406LDT1CN-G-E17-G1154811屋内用E17200.8400.01クリア昼白色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
59715415LDT1R-G-E17-G1144810屋内用E17200.8-0.01
オープン
778
856(税込)
4日以内出荷
59715424LDT1Y-G-E17-G1134810屋内用E17200.8-0.01
オープン
797
877(税込)
4日以内出荷
01465546LDT1CR-G-E12-G107---E12-0.5-0.006赤クリア
オープン
777
855(税込)
当日出荷
01465555LDT1CB-G-E12-G108---E12-0.5-0.006青クリア
オープン
777
855(税込)
翌々日出荷
01465564LDT1CY-G-E12-G109---E12-0.5-0.006黄クリア
オープン
777
855(税込)
5日以内出荷
01465573LDT1L-G-E17-G111---E17-0.8350.010電球色相当
オープン
778
856(税込)
当日出荷
01465582LDT1B-G-E17-G112---E17-0.8-0.010
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
01465598LDT1CL-G-E17-G116---E17-0.8350.010電球色相当クリア
オープン
778
856(税込)
当日出荷
01465625LDT1CY-G-E17-G119---E17-0.8-0.010黄クリア
オープン
778
856(税込)
4日以内出荷
01465607LDT1CR-G-E17-G117---E17-0.8-0.010赤クリア
オープン
取扱い終了
01465616LDT1CB-G-E17-G118---E17-0.8-0.010青クリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715354
2023-09-14
用途: 提灯用
製造業

色無も良くて、思っているよりきれいな輝きだと思いました。

対象商品 : 01465546
2023-05-20
用途: 電源回路のチェック
不動産業

離れた位置にあるコンセントの通電状態をブレーカーの入り切りで確認するのに使用。
思ったよりかなり明るく、小さいながら充分な視認性を得られて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01465555
2023-05-02
用途: 自宅配電盤の保守用照明に
日本エア・リキード合同会社製造業

配電盤が廊下の薄暗いところにあり、光センサー付き照明の機能あったのに使用していなかった。常時ONになっていると、嫁が消しまくるので、消費電気が少ないLEDならということに購入した。思ったより照度があります。

1が参考にしています
対象商品 : 59715354
2022-04-11
用途: 治具のチェックランプ

思っていたより光方が優しく、とても満足。
製品も問題無く良品と思います。

対象商品 : 59715354
2021-10-21
用途: 遊びの飾り
製造業

色が白、赤、黄、青と揃っているので、孫たちに遊びで作る工作物に使うと面白い効果が得られます。もちろんLEDなので、熱くならないのが良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 59715345
2020-12-10
用途: 釣り灯篭に使用
不動産業

釣り灯篭に使用している。
良く合っているとおもいます。

対象商品 : 01465573
2019-03-26
用途: ベッドサイドの読書灯

常夜灯として購入したが、明るすぎた。0.8Wってこんなに明るいのかと感心した。常夜灯ではなく読書灯になってしまったが、優しい電球色で満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 59715372
2017-01-27
用途: 夜間足元灯
K.works

節電できてナツメ球よりはるかに明るい。ただLED特有の白さで電球色の方が良かったのかなとも思う。電球色の方が若干暗めの様ですので考えどころ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする