曜日別特売

L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単

L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 - ELPAL型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 - ELPAL型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 - ELPAL型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 - ELPA
(2件のレビュー)

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。

プラグ形状2P・L型プラグコンセント形状3P抜け止め定格125V、15A接地2P→2P+アースリード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715652A-15H
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715652
2023-08-17
用途: 家庭用壁コンからオーディオ機器への接続

どのL型変換プラグも、壁コンから下向きに3Pプラグを生やそうとすると、HOTとCOLDの極性逆転してしまうのが非常に不満。
3Pソケットの配置を180°回転させたものの発売を強く望む。

1が参考にしています
対象商品 : 59715652
2022-10-22
用途: イベントでの電源取りに
SOUND LAB株式会社サービス業

通常の壁コンセントにケーブルを刺すとケーブルが出っ張るが、
こちらを使うと出っ張らない
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする