日本バイリーン
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(6)
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59715722
PS-600N 610W×610H×20D
1箱(10枚)
610×610×20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715731
PS-600N 500W×500H×20D
1箱(10枚)
500×500×20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715747
PS-600N 610W×305H×20D
1箱(15枚)
610×305×20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715756
PS-600N 305W×305H×20D
1箱(30枚)
305×305×20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715765
PS-400N 610W×610H×14D
1箱(10枚)
610×610×14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715774
PS-400N 500W×500H×14D
1箱(15枚)
500×500×14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715783
PS-400N 610W×305H×14D
1箱(20枚)
610×305×14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715792
PS-400N 305W×305H×14D
1箱(35枚)
305×305×14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715801
PS-300N 610W×610H×10D
1箱(15枚)
610×610×10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715817
PS-300N 500W×500H×10D
1箱(20枚)
500×500×10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715826
PS-300N 610W×305H×10D
1箱(25枚)
610×305×10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715835
PS-300N 305W×305H×10D
1箱(45枚)
305×305×10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715844
PS-150N 610W×610H×8D
1箱(15枚)
610×610×8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715853
PS-150N 500W×500H×8D
1箱(25枚)
500×500×8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715862
PS-150N 610W×305H×8D
1箱(30枚)
610×305×8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59715871
PS-150N 305W×305H×8D
1箱(60枚)
305×305×8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。