マグネチックスターラー(オクトパス)

マグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワンマグネチックスターラー(オクトパス) - アズワン

防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。
最高60℃の水中でも使用する事ができます。
スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。
ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
撹拌容量(mL)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33396763S-110~100070×70×2970×70
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
33396772B-150~3000155×155×45150×150
27,100
27,000
29,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする