IDEC(和泉電気)
A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング
仕様
●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)
質量(g)
約65
保護構造
IP65(HE5B-M2P※形取付時)
適合規格
IEC/EN60529 UL50
感電保護クラス
ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)
耐振動
耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm
適合ケーブル(Φmm)
4.5~10
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60050426
HE9Z-GSH51
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください