ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル色
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59745384ACJ-129-L1-P1B-C10011段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745402ACJ-134-L1-C10051段453--
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745411ACJ-134-L1-C10161段453--
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745427ACJ-134-L2-P1B-C10051段453P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745463ACJ-229-L1-P1B-C20012段902P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745472ACJ-229-L1-P1B-C20142段902P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745506ACJ-334-L2-P1B-C30053段453P1
オープン
14,980
16,478(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745533ACP-134-L2-P1B-C10051段453P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745551ACQ-129-L1-P1B-C10011段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745567ACQ-129-L2-P1B-C10011段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745576ACQ-129-L2-P1B-C10021段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745585ACQ-129-L2-P1B-C10141段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745612ACQ-134-L3-P1B-C10051段453P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745646ACQ-229-L2-P1B-C20012段902P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745655ACQ-229-L2-P1B-C20022段902P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745673ACQ-234-L2-P1B-C20032段453P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745682ACQ-234-L2-P1B-C20042段453P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745725ACR-129-L1-P1B-C10011段902P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745743ACR-134-L2-P1B-C10051段453P1
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745813ACR-229-L1-P1B-C20012段902P1
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
59745375ACJ-129-L12-P1B1段902P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745393ACJ-129-L21段902--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745436ACJ-134OR-L2-P1B1段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745445ACJ-229-L1-B-P1B2段902P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745454ACJ-229-L1-P1B2段902P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745481ACJ-234-L1-P1B2段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745497ACJ-334-L1-P1B3段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745515ACJ-434-L1-B4段453--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745524ACJ-434-L1-P1B-A4段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745542ACP-249-L1234-P1B2段904P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745594ACQ-134-L1231段453--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745603ACQ-134-L2-P1B-C10051段453P1
7,750
取扱い終了
返品不可
59745621ACQ-134OR-L2-P1B1段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745637ACQ-229-L12段902--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745664ACQ-234-L123-P1B2段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745691ACQ-249-L1234-P1B2段904P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745707ACQ-449-L1234-P1B4段904P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745716ACR-124RO-L21段452--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745734ACR-134-L123-P1B1段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745752ACR-134OR-L2-P1B1段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745761ACR-134RO-L2-P1B1段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745777ACR-224OR-L1-P1B2段452P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745786ACR-224RO-L22段452--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745795ACR-229-L12-A2段902--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745804ACR-229-L12-B2段902--
オープン
取扱い終了
返品不可
59745822ACR-234-L123-P1B2段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745831ACR-234OR-L2-P1B2段453P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745847ACR-329-L12-P1B3段902P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745856ACR-329-L12-P1B-A3段902P1
オープン
取扱い終了
返品不可
59745865ACR-334-L1233段453--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする