IDEC(和泉電気)
AGAW形コントロールBOX 1点用
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
材質
アルミダイカスト製
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
銘板の表示文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914074
AGAW1101Y
壁掛型/1点用
ON
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06914083
AGAW1102Y
壁掛型/1点用
銘板なし
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06914092
AGAW1105Y
壁掛型/1点用
HAND-AUTO
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06914101
AGAW1107Y
壁掛型/1点用
OFF-ON
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59759655
AGAW1101SY
自立形/1点用
ON
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59759664
AGAW1102SY
自立形/1点用
OFF
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください