塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1台