曜日別特売

AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) - IDEC(和泉電気)
光源LED内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
形状
取付穴径(Φmm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484991AP6QS54MR--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865522AP6QS52A-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865531AP6QS52G--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865547AP6QS52MA-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865556AP6QS52MG--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865565AP6QS52MPW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865574AP6QS52MR--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865583AP6QS52MS--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865601AP6QS52MY--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865617AP6QS52PW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865626AP6QS52R--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865635AP6QS52S--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865653AP6QS52Y--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865662AP6QS53A-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865671AP6QS53G--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865687AP6QS53MA-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865696AP6QS53MG--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865705AP6QS53MPW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865714AP6QS53MR--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865723AP6QS53MS--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865741AP6QS53MY--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865757AP6QS53PW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865766AP6QS53R--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865775AP6QS53S--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865793AP6QS53Y--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865802AP6QS54A-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865811AP6QS54G--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865827AP6QS54MA-アンバー-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865836AP6QS54MG--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865845AP6QS54MPW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865854AP6QS54MS--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865872AP6QS54MY--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865881AP6QS54PW-ピュアホワイト-正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865897AP6QS54R--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865906AP6QS54S--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865924AP6QS54Y--正角形16.2(0.2~0)IP65(IEC 60529)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59865592AP6QS52MWAC/DC6--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
59865644AP6QS52WAC/DC6--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
59865732AP6QS53MWAC/DC12--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
59865784AP6QS53WAC/DC12--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
59865863AP6QS54MWAC/DC24--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
59865915AP6QS54WAC/DC24--16-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする