IDEC(和泉電気)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59864366
AP6HS52A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864375
AP6HS52G
AC/DC6
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864384
AP6HS52MA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864393
AP6HS52MG
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864402
AP6HS52MPW
AC/DC6
ピュアホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864411
AP6HS52MR
AC/DC6
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864427
AP6HS52MS
AC/DC6
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864445
AP6HS52MY
AC/DC6
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864454
AP6HS52PW
AC/DC6
ピュアホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864463
AP6HS52R
AC/DC6
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864472
AP6HS52S
AC/DC6
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864497
AP6HS52Y
AC/DC6
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864506
AP6HS53A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864515
AP6HS53G
AC/DC12
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
59864524
AP6HS53MA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864533
AP6HS53MG
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864542
AP6HS53MPW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864551
AP6HS53MR
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864567
AP6HS53MS
AC/DC12
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864585
AP6HS53MY
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864594
AP6HS53PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864603
AP6HS53R
AC/DC12
赤
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864612
AP6HS53S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864637
AP6HS53Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864646
AP6HS54A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864655
AP6HS54G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864664
AP6HS54MA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864673
AP6HS54MG
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59864682
AP6HS54MPW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864691
AP6HS54MR
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
59864707
AP6HS54MS
AC/DC24
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864725
AP6HS54MY
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864734
AP6HS54PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864743
AP6HS54R
AC/DC24
赤
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59864752
AP6HS54S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864777
AP6HS54Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864436
AP6HS52MW
AC/DC6
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864481
AP6HS52W
AC/DC6
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864576
AP6HS53MW
AC/DC12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864621
AP6HS53W
AC/DC12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864716
AP6HS54MW
AC/DC24
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864761
AP6HS54W
AC/DC24
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください