IDEC(和泉電気)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59863946
AP6GS52A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59863955
AP6GS52G
AC/DC6
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59863964
AP6GS52MA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59863973
AP6GS52MG
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59863982
AP6GS52MPW
AC/DC6
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59863991
AP6GS52MR
AC/DC6
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864007
AP6GS52MS
AC/DC6
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864025
AP6GS52MY
AC/DC6
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864034
AP6GS52PW
AC/DC6
ピュアホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864043
AP6GS52R
AC/DC6
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864052
AP6GS52S
AC/DC6
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864077
AP6GS52Y
AC/DC6
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
59864086
AP6GS53A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864095
AP6GS53G
AC/DC12
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864104
AP6GS53MA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864113
AP6GS53MG
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864122
AP6GS53MPW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864131
AP6GS53MR
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864147
AP6GS53MS
AC/DC12
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864165
AP6GS53MY
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864174
AP6GS53PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864183
AP6GS53R
AC/DC12
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864192
AP6GS53S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864217
AP6GS53Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864226
AP6GS54A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864235
AP6GS54G
AC/DC24
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864244
AP6GS54MA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864253
AP6GS54MG
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864262
AP6GS54MPW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864271
AP6GS54MR
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864287
AP6GS54MS
AC/DC24
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864305
AP6GS54MY
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864314
AP6GS54PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864323
AP6GS54R
AC/DC24
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864332
AP6GS54S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864357
AP6GS54Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59864016
AP6GS52MW
AC/DC6
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864061
AP6GS52W
AC/DC6
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864156
AP6GS53MW
AC/DC12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864201
AP6GS53W
AC/DC12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864296
AP6GS54MW
AC/DC24
-
オープン
取扱い終了
返品不可
59864341
AP6GS54W
AC/DC24
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください