IDEC(和泉電気)
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
(1件のレビュー)
保護構造
IP54(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
H2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
内容量
1個
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
操作方式
機械的寿命(万回)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59755105
ACSSK-124-H2B-C1017
1段
45
2
各位置停止式
50以上
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59755421
ACSSK-144-H2B-C1011
1段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59755814
ACSSK-234-H2B-C2004
2段
45
3
各位置停止式
50以上
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59756015
ACSSK-244-H2B-C2008
2段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
59756532
ACSSK-349-H2B-C3008
3段
90
4
各位置停止式
50以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59756541
ACSSK-349-H2B-C3009
3段
90
4
各位置停止式
50以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59756602
ACSSK-354-H2B-C3003
3段
45
5
各位置停止式
50以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59756636
ACSSK-364-H2B-C3004
3段
45
6
各位置停止式
50以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59756812
ACSSK-444-H2B-C4001
4段
45
4
各位置停止式
20以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59756855
ACSSK-449-H2B-C4003
4段
90
4
各位置停止式
20以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59756952
ACSSK-484-H2B-C4002
4段
45
8
各位置停止式
20以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59757232
ACSSK-649-H2B-C6003
6段
90
4
各位置停止式
20以上
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59755096
ACSSK-124-H2B
1段
45
2
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755141
ACSSK-124OR-H2B
1段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755166
ACSSK-124RO-H2B
1段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755245
ACSSK-129-H2B
1段
90
2
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755297
ACSSK-134-H2B
1段
45
3
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755324
ACSSK-134OR-H2B
1段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755342
ACSSK-134RO-H2B
1段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755385
ACSSK-134RR-H2B
1段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755412
ACSSK-144-H2B
1段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755446
ACSSK-144OR-H2B
1段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755464
ACSSK-144RO-H2B
1段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755507
ACSSK-224OR-H2B
2段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755525
ACSSK-224RO-H2B
2段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755595
ACSSK-229-H2B
2段
90
2
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755604
ACSSK-229-H2B-2
2段
90
2
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755805
ACSSK-234-H2B
2段
45
3
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755832
ACSSK-234OR-H2B
2段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755857
ACSSK-234RO-H2B
2段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755875
ACSSK-239-H2B
2段
90
3
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755981
ACSSK-244-H2B
2段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59755997
ACSSK-244-H2B-234
2段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756006
ACSSK-244-H2B-4
2段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756051
ACSSK-244OR-H2B
2段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756085
ACSSK-244RO-H2B
2段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756112
ACSSK-249-H2B
2段
90
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756121
ACSSK-249-H2B-C2011
2段
90
4
各位置停止式
50以上
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
59756146
ACSSK-254-H2B
2段
45
5
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756164
ACSSK-324OR-H2B
3段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756182
ACSSK-324RO-H2B
3段
45
2
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756234
ACSSK-329-H2B
3段
90
2
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756347
ACSSK-334-H2B
3段
45
3
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756365
ACSSK-334OR-H2B
3段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756383
ACSSK-334RO-H2B
3段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756401
ACSSK-334RR-H2B
3段
45
3
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756435
ACSSK-344-H2B
3段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756444
ACSSK-344-H2B-234
3段
45
4
各位置停止式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756462
ACSSK-344OR-H2B
3段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
59756487
ACSSK-344RO-H2B
3段
45
4
スプリングリターン式
50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ