曜日別特売

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)

72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。

保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ数
ノッチ角度(°)
絶縁抵抗(MΩ)
操作方式
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60489843UCSQO-124-P2B-C1017245100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60490035UCSQO-129-P2B-C1001290100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
60490044UCSQO-129-P2B-C1002290100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490053UCSQO-129-P2B-C1013290100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490062UCSQO-129-P2B-C1014290100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490263UCSQO-134-P2B-C1005345100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60490272UCSQO-134-P2B-C1006345100(DC500Vメガ)各位置停止式1段(コンタクトブロック)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490701UCSQO-229-P2B-C2001290100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490717UCSQO-229-P2B-C2002290100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490726UCSQO-229-P2B-C2014290100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490735UCSQO-229-P2B-C2015290100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490954UCSQO-234-P2B-C2003345100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490963UCSQO-234-P2B-C2004345100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490972UCSQO-234-P2B-C2005345100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490981UCSQO-234-P2B-C2016345100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490997UCSQO-234-P2B-C2019345100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491243UCSQO-236-P2B-C2028360100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
60491252UCSQO-236-P2B-C2029360100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
60491462UCSQO-244-P2B-C2008445100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491471UCSQO-244-P2B-C2009445100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491487UCSQO-244-P2B-C2022445100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491663UCSQO-249-P2B-C2011490100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
60491742UCSQO-253-P2B-C2027530100(DC500Vメガ)各位置停止式2段(コンタクトブロック)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492031UCSQO-329-P2B-C3001290100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492171UCSQO-334-P2B-C3002345100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492187UCSQO-334-P2B-C3005345100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492652UCSQO-349-P2B-C3008490100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
60492661UCSQO-349-P2B-C3009490100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
60492765UCSQO-353-P2B-C3016530100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492844UCSQO-354-P2B-C3003545100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492975UCSQO-363-P2B-C3013630100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493054UCSQO-364-P2B-C3004645100(DC500Vメガ)各位置停止式3段(コンタクトブロック)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493386UCSQO-429-P2B-C4004290100(DC500Vメガ)各位置停止式4段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493544UCSQO-444-P2B-C4001445100(DC500Vメガ)各位置停止式4段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493641UCSQO-449-P2B-C4003490100(DC500Vメガ)各位置停止式4段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
60493745UCSQO-454-P2B-C4009545100(DC500Vメガ)各位置停止式4段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60494043UCSQO-484-P2B-C4002845100(DC500Vメガ)各位置停止式4段(コンタクトブロック)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
60494332UCSQO-534-P2B-C5001345100(DC500Vメガ)各位置停止式5段(コンタクトブロック)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60494987UCSQO-6123-P2B-C60021230100(DC500Vメガ)各位置停止式6段(コンタクトブロック)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
60495251UCSQO-649-P2B-C6003490100(DC500Vメガ)各位置停止式6段(コンタクトブロック)
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
60495662UCSQO-693-P2B-C6004930100(DC500Vメガ)各位置停止式6段(コンタクトブロック)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60489807UCSQO-124OR-P2B445100(DC500Vメガにて)スプリングリターン式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60489834UCSQO-124-P2B445100(DC500Vメガにて)各位置停止式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60489861UCSQO-124RO-P2B445100(DC500Vメガにて)スプリングリターン式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60489947UCSQO-126-P2B660100(DC500Vメガにて)各位置停止式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60490026UCSQO-129-P2B990100(DC500Vメガにて)各位置停止式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60490175UCSQO-133-P2B330100(DC500Vメガにて)各位置停止式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60490227UCSQO-134OR-P2B445100(DC500Vメガにて)スプリングリターン式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60490254UCSQO-134-P2B445100(DC500Vメガにて)各位置停止式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
60490297UCSQO-134RO-P2B445100(DC500Vメガにて)スプリングリターン式1段
3,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする