曜日別特売

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
定格通電電流(A)10保護構造IP40(IEC 60529)ハンドル色接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
注意
※銘板は別売です
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ノッチ数
定格通電電流(A)
動作方式
ノッチ角度(°)
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60489922UCSQO-124-Y2B-C101713×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)45番号:C1017
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60489974UCSQO-126-Y2B-C101913×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)60番号:C1019
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
60490132UCSQO-129-Y2B-C100113×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C1001
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490141UCSQO-129-Y2B-C100213×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C1002
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490157UCSQO-129-Y2B-C101313×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C1013
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490166UCSQO-129-Y2B-C101413×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C1014
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490412UCSQO-134-Y2B-C100513×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C1005
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60490421UCSQO-134-Y2B-C100613×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C1006
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490437UCSQO-134-Y2B-C101613×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C1016
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490525UCSQO-144-Y2B-C101113×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C1011
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490796UCSQO-229-Y2B-C200113×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C2001
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60490805UCSQO-229-Y2B-C200213×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C2002
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491146UCSQO-234-Y2B-C200313×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2003
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491155UCSQO-234-Y2B-C200413×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2004
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491164UCSQO-234-Y2B-C200513×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2005
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491173UCSQO-234-Y2B-C201613×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2016
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491182UCSQO-234-Y2B-C201713×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2017
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491191UCSQO-234-Y2B-C201913×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2019
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491207UCSQO-234-Y2B-C202013×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C2020
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491304UCSQO-236-Y2B-C202813×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)60番号:C2028
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
60491313UCSQO-236-Y2B-C202913×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)60番号:C2029
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
60491575UCSQO-244-Y2B-C200813×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C2008
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
60491584UCSQO-244-Y2B-C200913×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C2009
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491593UCSQO-244-Y2B-C202213×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C2022
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491706UCSQO-249-Y2B-C201113×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)90番号:C2011
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60491785UCSQO-253-Y2B-C202713×1か所・4.5×4か所510各位置停止(手動)30番号:C2027
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492083UCSQO-329-Y2B-C300113×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C3001
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492092UCSQO-329-Y2B-C301013×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C3010
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492327UCSQO-334-Y2B-C300213×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C3002
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492336UCSQO-334-Y2B-C300513×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C3005
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
60492345UCSQO-334-Y2B-C301113×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C3011
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492406UCSQO-336-Y2B-C301413×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)60番号:C3014
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
60492415UCSQO-336-Y2B-C301813×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)60番号:C3018
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
60492424UCSQO-336-Y2B-C301913×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)60番号:C3019
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
60492573UCSQO-344-Y2B-C301213×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C3012
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492713UCSQO-349-Y2B-C300813×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)90番号:C3008
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492722UCSQO-349-Y2B-C300913×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)90番号:C3009
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492801UCSQO-353-Y2B-C301613×1か所・4.5×4か所510各位置停止(手動)30番号:C3016
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60492896UCSQO-354-Y2B-C300313×1か所・4.5×4か所510各位置停止(手動)45番号:C3003
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60493011UCSQO-363-Y2B-C301313×1か所・4.5×4か所610各位置停止(手動)30番号:C3013
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
60493097UCSQO-364-Y2B-C300413×1か所・4.5×4か所610各位置停止(手動)45番号:C3004
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60493142UCSQO-366-Y2B-C301513×1か所・4.5×4か所610各位置停止(手動)60番号:C3015
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
60493413UCSQO-429-Y2B-C400413×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C4004
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493422UCSQO-429-Y2B-C400613×1か所・4.5×4か所210各位置停止(手動)90番号:C4006
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493587UCSQO-444-Y2B-C400113×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C4001
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60493781UCSQO-454-Y2B-C400913×1か所・4.5×4か所510各位置停止(手動)45番号:C4009
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60494086UCSQO-484-Y2B-C400213×1か所・4.5×4か所810各位置停止(手動)45番号:C4002
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60494375UCSQO-534-Y2B-C500113×1か所・4.5×4か所310各位置停止(手動)45番号:C5001
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60495023UCSQO-6123-Y2B-C600213×1か所・4.5×4か所1210各位置停止(手動)30番号:C6002
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60495215UCSQO-644-Y2B-C600113×1か所・4.5×4か所410各位置停止(手動)45番号:C6001
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60491575
2018-11-01
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

品物にもよるとは思うが、早い納期で助かりました。特に使用に問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする