EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯 - IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯 - IDEC(和泉電気)
種類防爆灯形状内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
レンズ色
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60157964IPL1-18-Aアンバーアンバー10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60157973IPL1-18-G10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60157982IPL1-18-R10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60157991IPL1-18-W乳白乳白10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158007IPL1-18-Y10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158016IPL1-19-Aアンバーアンバー10
オープン
639
703(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158025IPL1-19-G10
オープン
639
703(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158034IPL1-19-R10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158043IPL1-19-W乳白乳白10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158052IPL1-19-Y10
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158217IPL1-87-Aアンバーアンバー8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158226IPL1-87-G8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158235IPL1-87-R8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158244IPL1-87-W乳白乳白8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158253IPL1-87-Y8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158262IPL1-88-Aアンバーアンバー8
オープン
639
703(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158271IPL1-88-G8
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158287IPL1-88-R8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158296IPL1-88-W乳白乳白8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158305IPL1-88-Y8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158314IPL1-89-Aアンバーアンバー8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158323IPL1-89-G8
オープン
639
703(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158332IPL1-89-R8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158341IPL1-89-W乳白乳白8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158357IPL1-89-Y8
オープン
589
648(税込)
81日以内出荷
返品不可
60158061IPL1-67-Aアンバーアンバー6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158077IPL1-67-G6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158086IPL1-67-R6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158095IPL1-67-W乳白乳白6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158104IPL1-67-Y6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158113IPL1-68-Aアンバーアンバー6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158122IPL1-68-G6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158131IPL1-68-R6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158147IPL1-68-W乳白乳白6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158156IPL1-68-Y6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158165IPL1-69-Aアンバーアンバー6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158174IPL1-69-G6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158183IPL1-69-R6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158192IPL1-69-W乳白乳白6
オープン
取扱い終了
返品不可
60158201IPL1-69-Y6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする