IDEC(和泉電気)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ
定格電圧(V)
DC12
ノッチ数
3
操作部形状
矢形
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
動作方式
取付穴径(Φmm)
色(ツマミ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60004341
EB3P-LSAN211-A
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
30
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004357
EB3P-LSAN211-G
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
30
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004366
EB3P-LSAN211-R
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
30
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004375
EB3P-LSAN211-S
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
30
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004393
EB3P-LSAN211-Y
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
30
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004402
EB3P-LSAN320-A
2a
(3ノッチ)各位置停止
30
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004411
EB3P-LSAN320-G
2a
(3ノッチ)各位置停止
30
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004427
EB3P-LSAN320-R
2a
(3ノッチ)各位置停止
30
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004436
EB3P-LSAN320-S
2a
(3ノッチ)各位置停止
30
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004454
EB3P-LSAN320-Y
2a
(3ノッチ)各位置停止
30
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004463
EB3P-LSAW2111-A
1a1b
(2ノッチ)右リターン
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004472
EB3P-LSAW2111-G
1a1b
(2ノッチ)右リターン
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004481
EB3P-LSAW2111-R
1a1b
(2ノッチ)右リターン
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004497
EB3P-LSAW2111-S
1a1b
(2ノッチ)右リターン
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004515
EB3P-LSAW2111-Y
1a1b
(2ノッチ)右リターン
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004524
EB3P-LSAW211-A
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004533
EB3P-LSAW211-G
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004542
EB3P-LSAW211-R
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004551
EB3P-LSAW211-S
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004576
EB3P-LSAW211-Y
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004585
EB3P-LSAW3120-A
2a
(3ノッチ)右リターン
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004594
EB3P-LSAW3120-G
2a
(3ノッチ)右リターン
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004603
EB3P-LSAW3120-R
2a
(3ノッチ)右リターン
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004612
EB3P-LSAW3120-S
2a
(3ノッチ)右リターン
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004637
EB3P-LSAW3120-Y
2a
(3ノッチ)右リターン
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004646
EB3P-LSAW320-A
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004655
EB3P-LSAW320-G
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60004664
EB3P-LSAW320-R
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60004673
EB3P-LSAW320-S
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60004691
EB3P-LSAW320-Y
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004707
EB3P-LSAW3220-A
2a
(3ノッチ)左リターン
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004716
EB3P-LSAW3220-G
2a
(3ノッチ)左リターン
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004725
EB3P-LSAW3220-R
2a
(3ノッチ)左リターン
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004734
EB3P-LSAW3220-S
2a
(3ノッチ)左リターン
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004752
EB3P-LSAW3220-Y
2a
(3ノッチ)左リターン
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004761
EB3P-LSAW3320-A
2a
(3ノッチ)両リターン
22
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004777
EB3P-LSAW3320-G
2a
(3ノッチ)両リターン
22
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004786
EB3P-LSAW3320-R
2a
(3ノッチ)両リターン
22
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004795
EB3P-LSAW3320-S
2a
(3ノッチ)両リターン
22
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004813
EB3P-LSAW3320-Y
2a
(3ノッチ)両リターン
22
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004822
EB3P-LSHW211-A
1a1b
(3ノッチ)両リターン
22
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004831
EB3P-LSHW211-G
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004847
EB3P-LSHW211-R
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004856
EB3P-LSHW211-S
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004874
EB3P-LSHW211-Y
1a1b
(2ノッチ)各位置停止
22
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004883
EB3P-LSHW320-A
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004892
EB3P-LSHW320-G
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004901
EB3P-LSHW320-R
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004917
EB3P-LSHW320-S
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60004935
EB3P-LSHW320-Y
2a
(3ノッチ)各位置停止
22
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ