IDEC(和泉電気)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60003361
EB3P-LBAN211-A
モメンタリ
アンバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003377
EB3P-LBAN211-G
モメンタリ
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003386
EB3P-LBAN211-R
モメンタリ
赤
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003395
EB3P-LBAN211-S
モメンタリ
青
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003413
EB3P-LBAN211-Y
モメンタリ
黄
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003422
EB3P-LBAON211-A
オルタネイト
アンバー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003431
EB3P-LBAON211-G
オルタネイト
緑
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003447
EB3P-LBAON211-R
オルタネイト
赤
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003456
EB3P-LBAON211-S
オルタネイト
青
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003474
EB3P-LBAON211-Y
オルタネイト
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003544
EB3P-LBAVN311-R
プッシュロック/ターンリセット
赤
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60003404
EB3P-LBAN211-W
モメンタリ
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003465
EB3P-LBAON211-W
オルタネイト
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください