IDEC(和泉電気)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯
種類
防爆灯
定格電圧(V)
DC12
形状
丸
光源
LED
内容量
1個
全84種類を絞り込む
発光色
選択してください
アンバー
乳白
緑
赤
青
黄
レンズ色
選択してください
アンバー
乳白
緑
赤
青
黄
取付穴径(Φmm)
22
30
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
発光色
レンズ色
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60003063
EB3P-LAD1-A
アンバー
アンバー
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003072
EB3P-LAD1-G
緑
緑
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003081
EB3P-LAD1-R
赤
赤
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003097
EB3P-LAD1-S
青
青
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003115
EB3P-LAD1-Y
黄
黄
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003124
EB3P-LAN1-A
アンバー
アンバー
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003133
EB3P-LAN1-G
緑
緑
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003142
EB3P-LAN1-R
赤
赤
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003151
EB3P-LAN1-S
青
青
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003176
EB3P-LAN1-Y
黄
黄
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003185
EB3P-LAW1-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003203
EB3P-LAW1B-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003212
EB3P-LAW1B-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003221
EB3P-LAW1B-S
青
青
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003246
EB3P-LAW1B-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003255
EB3P-LAW1-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003264
EB3P-LAW1-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003273
EB3P-LAW1-S
青
青
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003291
EB3P-LAW1-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003307
EB3P-LAW2-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003316
EB3P-LAW2-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003325
EB3P-LAW2-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003334
EB3P-LAW2-S
青
青
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003352
EB3P-LAW2-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003982
EB3P-LHW1-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003991
EB3P-LHW1-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004007
EB3P-LHW1-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004016
EB3P-LHW1-S
青
青
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004034
EB3P-LHW1-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004043
EB3P-LHW2-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004052
EB3P-LHW2-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004061
EB3P-LHW2-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004077
EB3P-LHW2-S
青
青
22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004095
EB3P-LHW2-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004104
EB3P-LHW4-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004113
EB3P-LHW4-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004122
EB3P-LHW4-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004131
EB3P-LHW4-S
青
青
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004156
EB3P-LHW4-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004165
EB3P-LLW1-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004174
EB3P-LLW1-G
緑
緑
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004183
EB3P-LLW1-R
赤
赤
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004192
EB3P-LLW1-S
青
青
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004217
EB3P-LLW1-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004226
EB3P-LLW2-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004235
EB3P-LLW2-G
緑
緑
22
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004244
EB3P-LLW2-R
赤
赤
22
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004253
EB3P-LLW2-S
青
青
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004271
EB3P-LLW2-Y
黄
黄
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60004287
EB3P-LLW3-A
アンバー
アンバー
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ