EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形

EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
シンボル
取付ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60007087EC1A-2101H3N1約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(緑)
オープン
37,980
41,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007096EC1A-2101H3N2約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)AC220V、レンズ色(赤)/AC220V、レンズ色(緑)
オープン
37,980
41,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007105EC1A-2101H3N3約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)DC24V、レンズ色(赤)/DC24V、レンズ色(緑)
オープン
37,980
41,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007114EC1A-2101H3N4約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)
オープン
37,980
41,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007123EC1A-2101H3W1約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(緑)
オープン
48,980
53,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007132EC1A-2101H3W2約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)AC220V、レンズ色(赤)/AC220V、レンズ色(緑)
オープン
48,980
53,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007141EC1A-2101H3W3約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)DC24V、レンズ色(赤)/DC24V、レンズ色(緑)
オープン
48,980
53,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007157EC1A-2101H3W4約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)
オープン
48,980
53,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007166EC1A-2101SFN1約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(緑)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007175EC1A-2101SFN2約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)AC220V、レンズ色(赤)/AC220V、レンズ色(緑)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007184EC1A-2101SFN3約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)DC24V、レンズ色(赤)/DC24V、レンズ色(緑)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007193EC1A-2101SFN4約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007202EC1A-2102H3N1約3200配線なし/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)平形、モメンタリ、1a接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1b接点、銘板付<OFF>
オープン
29,980
32,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007211EC1A-2102H3N2約3200配線なし/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
31,980
35,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007227EC1A-2102H3N3約3200配線なし/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
31,980
35,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007236EC1A-2102H3N4約3200配線なし/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
31,980
35,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007245EC1A-2102H3W1約3200配線付/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)平形、モメンタリ、1a接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1b接点、銘板付<OFF>
オープン
46,980
51,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007254EC1A-2102H3W2約3200配線付/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
45,980
50,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007263EC1A-2102H3W3約3200配線付/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
45,980
50,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007272EC1A-2102H3W4約3200配線付/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
45,980
50,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007281EC1A-2102SFN1約8700配線なし/自立形押ボタンスイッチ(PB)平形、モメンタリ、1a接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1b接点、銘板付<OFF>
オープン
63,980
70,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007297EC1A-2102SFN3約8700配線なし/自立形押ボタンスイッチ(PB)突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
68,980
75,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007306EC1A-2102SFN4約8700配線なし/自立形押ボタンスイッチ(PB)大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/大形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)
オープン
68,980
75,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007315EC1A-2103H3N1約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007324EC1A-2103H3N2約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC220V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007333EC1A-2103H3N3約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)DC24V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007342EC1A-2103H3N4約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V、レンズ色(赤)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>、ボタン色(黒)
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007351EC1A-2103H3W1約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007367EC1A-2103H3W2約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC220V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007376EC1A-2103H3W3約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)DC24V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007385EC1A-2103H3W4約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V、レンズ色(赤)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>、ボタン色(黒)
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007394EC1A-2103SFN1約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007403EC1A-2103SFN2約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)AC220V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007412EC1A-2103SFN3約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)DC24V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<STOP>
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007421EC1A-2107H3N1約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC110V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007437EC1A-2107H3N2約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC220V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007446EC1A-2107H3W1約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC110V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007455EC1A-2107H3W2約3200配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC220V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007464EC1A-2107SFN1約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC110V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007473EC1A-2107SFN2約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/セレクタスイッチ(SS)AC220V、レンズ色(赤)/矢形、2ノッチ、1a-1b接点、各位置停止、銘板付<OFF-ON>
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007482EC1A-2109H3N1約3200配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/カムスイッチ(CS)AC110V、レンズ色(赤)/Y形、1段2ノッチ90°、回路No.C1001、OFF-ON
オープン
37,980
41,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007491EC1A-2109SFN1約8700配線なし/自立形パイロットライト(PL)/カムスイッチ(CS)AC110V、レンズ色(赤)/Y形、1段2ノッチ90°、回路No.C1001、OFF-ON
オープン
69,980
76,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007525EC1A-2131H3N1約3200配線なし/壁掛形ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)AC110V/AC110V、レンズ色(赤)
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007534EC1A-2131H3N2約3200配線なし/壁掛形ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)AC110V/DC24V、レンズ色(赤)
オープン
47,980
52,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007543EC1A-2131H3W2約3200配線付/壁掛形ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)AC110V/DC24V、レンズ色(赤)
オープン
59,980
65,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007552EC1A-2131SFN1約8700配線なし/自立形ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)AC110V/AC110V、レンズ色(赤)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007561EC1A-2131SFN2約8700配線なし/自立形ブザー(BZ)/パイロットライト(PL)AC110V/DC24V、レンズ色(赤)
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007577EC1A-2132H3N1約3200配線なし/壁掛形ブザー(BZ)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
45,980
50,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007586EC1A-2132H3W1約3200配線付/壁掛形ブザー(BZ)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
58,980
64,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
60007595EC1A-2132SFN1約8700配線なし/自立形ブザー(BZ)/押ボタンスイッチ(PB)AC110V/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>
オープン
79,980
87,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする